Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66166000 Kordelgriff Ausf. C Ø-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66166000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66166000
EAN/GTIN:
     4067201159155
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kordelgriff


Werkstoff: Kunststoff Thermoplast (Polypropylen PP) verstärkt,
schlagfest, schwarz, matt, Buchse Messing.



Ausführung C = mit Sackloch d2.



Ausführung E = mit Gewinde-Sackloch d3.



Spezielle Oberfläche (Kontaktpunkte als quadratischer Pyramidenstumpf)
für maximales Drehmoment ohne unangenehme Hautbelastung.

Weitere Informationen:
Ausführung:
C Ausführung
d1:
60 mm
d2 Ausf. C:
10 mm
d3 Ausf. E:
- mm
d4:
23 mm
h1:
35 mm
h2:
15 mm
t1 min.:
25 mm
t2:
20 mm
Gewicht:
46 g
Weitere Suchbegriffe: Kordelgriff knob plastic
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
16
1
€ 10,00*
ab € 5,20*
€ 10,07*
12 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 8,53*
€ 13,96*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.