| |
|
| Artikel-Nr.: 183-66166012 Herst.-Nr.: 66166012 EAN/GTIN: 4067201167594 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz glänzend, Buchse Messing. Sehr elegant und gut zu greifen.
Weitere Informationen: | | d1: | 60 mm | d2: | M12 mm | d3: | 22 mm | h1: | 41 mm | h2: | 22 mm | t: | 18 mm | Gewicht: | 32 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dreikantgriff triangular knob plastic |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | 1 | | € 10,00* | ab € 3,59* | € 6,99* | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,13* | € 17,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|