Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66185045 Sterngriffschraube Ausf.ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66185045
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66185045
EAN/GTIN:
     4067201152309
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sterngriff
Sterngriffe
Sternknopf
Sterngriffschraube





Werkstoff: Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz matt,
Gewindestift Stahl verzinkt, blau chromatiert.



Eingespritzter Gewindestift Stahl verzinkt blau chromatiert.

Weitere Informationen:
d1:
50 mm
d2:
M10 mm
l:
45 mm
d3:
22 mm
h1:
32 mm
h2:
17 mm
Gewicht:
58 g
Weitere Suchbegriffe: sterngriffschraube m10 x 45, sterngriffschraube m10, sterngriffschraube, DIN part, star knob with threaded stud, star knobs, DIN-Teil, DIN6336, Sterngriffschrauben, DIN 6336, star knob
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
73
1
€ 10,00*
ab € 1,73*
€ 3,27*
11 Tage
unbekannt
20
€ 4,90*
ab € 3,05*
€ 4,48*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.