Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66186320 Sterngriffschraube Ausf.ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66186320
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66186320
EAN/GTIN:
     4067201152316
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sterngriff
Sterngriffe
Sternknopf
Sterngriffschraube





Werkstoff: Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz matt,
Gewindestift Stahl verzinkt, blau chromatiert.



Eingespritzter Gewindestift Stahl verzinkt blau chromatiert.

Weitere Informationen:
d1:
63 mm
d2:
M12 mm
l:
20 mm
d3:
26 mm
h1:
40 mm
h2:
21 mm
Gewicht:
79 g
Weitere Suchbegriffe: sterngriffschrauben m12x20, sterngriffschraube m12, sterngriffschraube, Sterngriffschrauben, DIN part, star knob with threaded stud, DIN 6336, star knobs, DIN-Teil, star knob, DIN6336
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
30
1
€ 10,00*
ab € 2,51*
€ 4,64*
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 4,16*
€ 6,25*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
66186330
ab € 2,55*
Zubehör
Mädler
66186340
ab € 2,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.