Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66199642 Dreikantgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66199642
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66199642
EAN/GTIN:
     4067201169482
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreieckknopf
Dreikantgriff
dreieckknopf 40mm


Werkstoff: Edelstahl 1.4308 (V2A), matt gestrahlt.



- Elegant, gut zu greifen.



- Leicht zu reinigen.



- Für vergleichsweise hohe Drehmomentübertragung.

Weitere Informationen:
d1:
40 mm
d2:
M8 mm
d4:
14 mm
h1:
26 mm
h2:
14 mm
t:
12 mm
Gewicht:
100 g
Weitere Suchbegriffe: Dreikantgriff triangular knob plastic Edelstahl
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
23
1
€ 10,00*
ab € 10,28*
€ 19,85*
12 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 16,21*
€ 26,59*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.