Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66199652 Dreikantgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66199652
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66199652
EAN/GTIN:
     4067201169505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreieckknopf
Dreikantgriff


Werkstoff: Edelstahl 1.4308 (V2A), matt gestrahlt.



- Elegant, gut zu greifen.



- Leicht zu reinigen.



- Für vergleichsweise hohe Drehmomentübertragung.

Weitere Informationen:
d1:
50 mm
d2:
M10 mm
d4:
18 mm
h1:
33 mm
h2:
19 mm
t:
15 mm
Gewicht:
155 g
Weitere Suchbegriffe: Dreikantgriff triangular knob plastic Edelstahl
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
6
1
€ 10,00*
ab € 13,41*
€ 25,85*
10 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 24,45*
€ 44,58*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.