Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66199662 Dreikantgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66199662
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66199662
EAN/GTIN:
     4067201161707
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreieckknopf
Dreikantgriff
m12 dreikantgriff


Werkstoff: Edelstahl 1.4308 (V2A), matt gestrahlt.



- Elegant, gut zu greifen.



- Leicht zu reinigen.



- Für vergleichsweise hohe Drehmomentübertragung.

Weitere Informationen:
d1:
60 mm
d2:
M12 mm
d4:
20 mm
h1:
41 mm
h2:
23 mm
t:
18 mm
Gewicht:
290 g
Weitere Suchbegriffe: Dreikantgriff triangular knob plastic Edelstahl
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
13
1
€ 10,00*
ab € 19,05*
€ 30,11*
9 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 28,23*
€ 41,35*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 250 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.