Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66342300 Drehb. Zylindergriff Ø23 Ausf.K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66342300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66342300
EAN/GTIN:
     4067201176411
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zylindergriff
zylindergriff drehbar
zylindergriff m8
zylindergriff


Werkstoff Ausführung K: Duroplast PF31, schwarz, glänzend.
Achsteil verzinkt.



Werkstoff Ausführung N: Duroplast PF31, schwarz, glänzend.
Achsteil Edelstahl 1.4305 (V2A).



Moderne Formgebung.

Weitere Informationen:
Ausführung:
K Ausführung
d1:
23 mm
d2:
M 8 mm
d3:
13 mm
d4:
19 mm
l1:
65 mm
l2:
14 mm
l3:
2,5 mm
Gewicht:
79 g
Weitere Suchbegriffe: GN598, revolving handles, 598.1, revolving handle, Zylindergriffe, GN598.1, 598
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
66352300
ab € 6,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.