Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66352300 Drehb. Zylindergriff Ø23 Ausf.N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66352300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66352300
EAN/GTIN:
     4067201156765
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zylindergriff
zylindergriff drehbar
zylindergriff m8
zylindergriff


Werkstoff Ausführung K: Duroplast PF31, schwarz, glänzend.
Achsteil verzinkt.



Werkstoff Ausführung N: Duroplast PF31, schwarz, glänzend.
Achsteil Edelstahl 1.4305 (V2A).



Moderne Formgebung.

Weitere Informationen:
Ausführung:
N Ausführung
d1:
23 mm
d2:
M 8 mm
d3:
13 mm
d4:
19 mm
l1:
65 mm
l2:
14 mm
l3:
2,5 mm
Gewicht:
79 g
Weitere Suchbegriffe: revolving handle, 598, 598.1, Gewindezapfen, GN598, Edelstahl, rostfrei, Ausführung, Griffe, GN598.1, Drehbarer, Zylindergriffe, verzinkt, Durchmesser, stainless, Kunststoff, revolving handles, Ballengriffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.