Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66511000 Kegelgriff DIN99


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66511000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66511000
EAN/GTIN:
     4067201169444
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 99
DIN 99 Griff
DIN 99 Kegelgriff
Griff DIN 99
Werkstoff: Stahl, brüniert.

Griff schräg, poliert, mit metrischem Gewinde.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl Ausführung
d1:
13 mm
Gewinde:
M 10 mm
d3:
20 mm
l1 ca.:
76 mm
h:
38,0 mm
b ca.:
14,5 mm
Gewicht:
76 g
Weitere Suchbegriffe: Kegelgriff DIN 99, Kegelgriff, kegelgriff m10, kegelgriff, kegelgriffe stahl, Kegelgriffe, DIN99, clamping lever, clamping levers, DIN part, DIN-Teil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
66599110
ab € 9,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.