| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-66511200 Herst.-Nr.: 66511200 EAN/GTIN: 4067201169451 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Stahl, brüniert.
Griff schräg, poliert, mit metrischem Gewinde. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Stahl Ausführung | d1: | 16 mm | Gewinde: | M 12 mm | d3: | 25 mm | l1 ca.: | 95 mm | h: | 47,0 mm | b ca.: | 18,5 mm | Gewicht: | 144 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kegelgriff DIN 99, Kegelgriff, kegelgriff m12, kegelgriff, kegelgriffe stahl, clamping levers, DIN-Teil, DIN part, Kegelgriffe, DIN99, clamping lever |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |