Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66512000 Kegelgriff DIN99


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66512000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66512000
EAN/GTIN:
     4067201171003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 99
DIN 99 Griff
DIN 99 Kegelgriff
Griff DIN 99
Werkstoff: Stahl, brüniert.

Griff schräg, poliert, mit metrischem Gewinde.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl Ausführung
d1:
25 mm
Gewinde:
M 20 mm
d3:
40 mm
l1 ca.:
152 mm
h:
76,0 mm
b ca.:
30,0 mm
Gewicht:
561 g
Weitere Suchbegriffe: Kegelgriff DIN 99, Kegelgriff, kegelgriff m20, kegelgriff, Kegelgriffe, clamping lever, DIN part, DIN-Teil, DIN99, clamping levers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,37*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.