Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66547000 Doppela. Spannmutter M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66547000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66547000
EAN/GTIN:
     4067201170983
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmmutter
Spannmutter
klemmmutter


Werkstoff: Stahl verzinkt bzw. Edelstahl 1.4305 (V2A) matt
gestrahlt. Schaft stumpf aufgeschweißt. Fertigungstechnisch günstige
Gestaltung und rationelle Fertigungsverfahren machen diese doppelarmigen
Spannmuttern zu einem sehr preisgünstigen Spannelement.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl Ausführung
I~:
118 mm
d1:
M20 mm
d2:
40 mm
d3:
20 mm
h1:
31 mm
h2~:
62 mm
Gewicht:
710 g
Weitere Suchbegriffe: GN99.8, clamp nuts, 99.7, GN99.7, 99.8, Spannmuttern, clamp nut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
66599470
ab € 29,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.