Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66550800 Kegelgriff 119


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66550800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66550800
EAN/GTIN:
     4067201170990
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelgriff
kegelgriff m8
kegelgriff
kegelgriffe stahl
Werkstoff: Stahl brüniert.

Form N = Griff schräg, mit metrischem Gewinde.

Verstellbare Kegelgriffe sind dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. In der Kugelbohrung befindet sich der Gewinde einsatz, der durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden ist. Durch Niederdrücken des Griffes wird die Kerb verzahnung frei und der Griff kann in die günstigste Spann position geschwenkt werden. Beim ´´Loslassen´´ rastet der Griff selbsttätig wieder ein. Ist ein Schwenken des Griffes um 360° nicht möglich, kann der Einsatz (nach dem Ausrasten) mit Hilfe der geschlitzten Rändelschraube leicht eingeschraubt werden.

Weitere Informationen:
d1:
10 mm
d2:
M 8 mm
d4:
13,5 mm
d5:
20 mm
h1:
25,0 mm
h2:
8,0 mm
h3:
39,5 mm
l2 ca.:
60 mm
t Gewinde:
12 mm
Gewicht:
59 g
Weitere Suchbegriffe: GN99.2, clamping levers, adjustable clamping lever, 99.2, clamping lever, Kegelgriffe, 119
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.