| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-66551200 Herst.-Nr.: 66551200 EAN/GTIN: 4067201171393 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Stahl brüniert. Form N = Griff schräg, mit metrischem Gewinde. Verstellbare Kegelgriffe sind dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. In der Kugelbohrung befindet sich der Gewinde einsatz, der durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden ist. Durch Niederdrücken des Griffes wird die Kerb verzahnung frei und der Griff kann in die günstigste Spann position geschwenkt werden. Beim ´´Loslassen´´ rastet der Griff selbsttätig wieder ein. Ist ein Schwenken des Griffes um 360° nicht möglich, kann der Einsatz (nach dem Ausrasten) mit Hilfe der geschlitzten Rändelschraube leicht eingeschraubt werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | d1: | 16 mm | d2: | M 12 mm | d4: | 19,0 mm | d5: | 28 mm | h1: | 33,5 mm | h2: | 10,5 mm | h3: | 60,5 mm | l2 ca.: | 95 mm | t Gewinde: | 18 mm | Gewicht: | 188 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 99.2, GN99.2, adjustable clamping lever, clamping levers, 119, clamping lever, Kegelgriffe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |