Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66576310 Exzenterspanner 927 Form A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66576310
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66576310
EAN/GTIN:
     4067201172338
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenterhebel
exzenterhebel mit innengewinde
exzenterhebel


Werkstoffe: Hebel: Zink-Druckguss, mit abriebfester
Epoxydharz-Beschichtung, schwarz matt. Auflagescheibe Kunststoff,
glasfaserverstärkt, schwarz matt. Gewindebuchse und Stellmutter: Stahl
verzinkt, blau chromatiert. Form A: Mit verstellbarer Auflagescheibe
gerändelter Stellmutter, mit Feingewinde. Dadurch kann auf
der Hebelseite die Spannkraftund die Position des Hebels genau
eingestellt werden.




  • Zum schnellen Spannen und Lösen per Hand.


  • Das Spannen erfolgt ohne ein Drehmoment zu erzeugen.


  • Spannkräfte bis zu 8 kN.



Weitere Informationen:
Ausführung:
Form A Ausführung
l1:
63 mm
d1:
M6 mm
b:
16 mm
d3:
16 mm
d4:
19 mm
d5:
18,5 mm
h:
0,75 mm
l3 min.:
16,3 mm
l3 max.:
18,8 mm
l4:
2,5 mm
l5 min.:
3 mm
t:
10 mm
Gewicht:
56 g
Weitere Suchbegriffe: Exzenterspanner exzenter spanner excentre clamp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,30*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.