Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66577820 Klemmhebel 300 Form G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66577820
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66577820
EAN/GTIN:
     4067201163985
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel m8
klemmhebel
Werkstoff: Schraubeneinsatz und Halteschraube Stahl 5.8 brüniert.
Griffkörper: Zink-Druckguss. Kunststoffbeschichtung: schwarz.

- Auf Grund ihrer Verstellbarkeit vielseitig einsetzbar.
- Zeitgemäßes, auf Industrieerzeugnisse abgestimmtes, ergonomisches Design.

Anwendung:Diese Klemmhebel vorzugsweise dann einzusetzen,
wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht
ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden. Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung
frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt
werden. Beim ´´Loslassen´´ rastet der Griff selbständig wieder ein. Verstellbare Klemmhebel 300 sind auf Anfrage auch mit NIROSTA-Einsatz 1.4305 lieferbar.
Weitere Informationen:
l1:
63 mm
l2:
20 mm
d1:
M 8 mm
d3:
13,5 mm
d4:
17,5 mm
h1:
31,0 mm
h2:
6,5 mm
h3:
45 mm
h4:
4,0 mm
Gewicht:
84 g
Weitere Suchbegriffe: verstellbarer Klemmhebel, 300, adjustable hand levers, hand levers, GN300, verstellbare Klemmhebel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
538
1
€ 10,00*
ab € 4,27*
€ 8,82*
7 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 8,13*
€ 20,38*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
66577825
ab € 4,29*
Zubehör
Mädler
66577832
ab € 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.