Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66599316 Spannmutter 202 TG ø32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66599316
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66599316
EAN/GTIN:
     4067201191971
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmmutter
Spannmutter
spannmutter m16
klemmmutter

Werkstoff: Edelstahl 1.4308 (V2A), matt gestrahlt. Auflagefläche bearbeitet.Spannmuttern sind einfache, preisgünstige Spannelemente.

Weitere Informationen:
d1:
32 mm
d2:
M16 mm
a:
15 mm
b:
22 mm
h1:
22 mm
h2 ca.:
66,5 mm
l ca.:
109 mm
Gewicht:
248 g
Weitere Suchbegriffe: Spannmutter Edelstahl rostfrei stainless clampi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.