Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66599719 Klemmhebel 300.5 IS-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66599719
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66599719
EAN/GTIN:
     4067201163497
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel m6
klemmhebel


Werkstoff: Schraubeinsatz und Halteschraube Edelstahl 1.4305
(V2A). Griffkörper: Edelstahl 1.4308 (V2A), matt gestrahlt. - Auf Grund
ihrer Verstellbarkeit vielseitig einsetzbar. - Zeitgemäßes, auf
Industrieerzeugnisse abgestimmtes, ergonomisches Design. Anwendung:Diese
Klemmhebel vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt
oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist
durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden. Durch Anheben
(Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel
kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim ", Loslassen",
rastet der Griff selbständig wieder ein.

Weitere Informationen:
l1:
45 mm
l2:
16 mm
d1:
M6 mm
d3:
10 mm
d4:
13 mm
h1:
24,5 mm
h2:
4 mm
h3:
34 mm
h4:
3,5 mm
Gewicht:
37 g
Weitere Suchbegriffe: mädler klemmhebel, verstellbar Klemmhebel adjustable lever 300.5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.