Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66616700 Zyl.-Griffstange M6 L=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66616700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66616700
EAN/GTIN:
     4067201226048
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Griffstange
griffstange


Werkstoff: Stahl verzinkt. Zylinderknopf Kunststoff Duroplast
PF31 schwarz glänzend.



Der Zylinderknopf ist aufgeschraubt.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl verzinkt Ausführung
d1:
8 mm
d2:
M6 mm
d3:
18 mm
I1:
100 mm
I2:
9 mm
I3:
40 mm
Gewicht:
44 g
Weitere Suchbegriffe: Griffstange 209 gear lever handle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
66699107
ab € 5,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.