Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66617300 Zyl.-Griffstange M12 L=200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66617300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66617300
EAN/GTIN:
     4067201226215
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Griffstange
griffstange


Werkstoff: Stahl verzinkt. Zylinderknopf Kunststoff Duroplast
PF31 schwarz glänzend.



Der Zylinderknopf ist aufgeschraubt.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl verzinkt Ausführung
d1:
14 mm
d2:
M12 mm
d3:
26 mm
I1:
200 mm
I2:
16 mm
I3:
80 mm
Gewicht:
216 g
Weitere Suchbegriffe: Griffstange 209 gear lever handle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,87*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
66699113
ab € 9,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.