Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66617400 Zyl.-Griffstange M14 L=200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66617400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66617400
EAN/GTIN:
     4067201234074
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Griffstange
griffstange m14
griffstange
griffstange form e


Werkstoff: Stahl verzinkt. Zylinderknopf Kunststoff Duroplast
PF31 schwarz glänzend.



Der Zylinderknopf ist aufgeschraubt.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl verzinkt Ausführung
d1:
16 mm
d2:
M14 mm
d3:
28 mm
I1:
200 mm
I2:
18 mm
I3:
90 mm
Gewicht:
273 g
Weitere Suchbegriffe: Griffstange 209 gear lever handle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,00*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.