Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66642200 Schalthebel 2120 Form E ø 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66642200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66642200
EAN/GTIN:
     4067201149231
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrollhebel
Schaltgriff
Schalthebel
schalthebel


Werkstoff: Stahl feingedreht und brüniert. Kugelknopf aus
Kunststoff.



Form E = Hebel schräg mit
Gewinde.

Weitere Informationen:
d1:
22 mm
d2:
M 10 mm
d4:
8 mm
d5:
20 mm
h:
37 mm
l ca.:
82 mm
t1:
15 mm
Gewicht:
118 g
Weitere Suchbegriffe: tension levers, tension lever, control lever, 212, Schalterknebel, GN212, 2120, control levers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,53*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.