Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66650544 Rohrgriff 333.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66650544
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66650544
EAN/GTIN:
     4067201163121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrgriff
rohrgriff
Werkstoff: Griffrohr Ø20mm / Ø28mm x 1,5mm aus Aluminium. Wahlweise naturfarben eloxiert oder schwarz kunststoffbeschichtet RAL 9005 matt.
Füße aus Zink-Druckguss schwarz kunststoffbeschichtet RAL 9005 matt.

Hohe Stabilität bei kleinen Baumaßen. Rohr wahlweise alu-silber oder schwarz.
Griffrohr an den Planseiten verdrehsicher verschraubt (Verschraubung unter abnehmbaren, hellgrauen Kunststoffkappen). Sonderlängen auf Anfrage
Weitere Informationen:
Ausführung:
alufarbig Ausführung
l1+0,2:
200 mm
d1:
20 mm
d2:
M6 mm
b:
24 mm
h1:
42 mm
h2:
54 mm
l2:
212 mm
l3:
188 mm
tmin.:
12 mm
Gewicht:
200 g
Weitere Suchbegriffe: Rohrgriff tubular handle 333.1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.