Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66650546 Rohrgriff 333.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66650546
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66650546
EAN/GTIN:
     4067201163138
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrgriff
rohrgriff
Werkstoff: Griffrohr Ø20mm / Ø28mm x 1,5mm aus Aluminium. Wahlweise naturfarben eloxiert oder schwarz kunststoffbeschichtet RAL 9005 matt.
Füße aus Zink-Druckguss schwarz kunststoffbeschichtet RAL 9005 matt.

Hohe Stabilität bei kleinen Baumaßen. Rohr wahlweise alu-silber oder schwarz.
Griffrohr an den Planseiten verdrehsicher verschraubt (Verschraubung unter abnehmbaren, hellgrauen Kunststoffkappen). Sonderlängen auf Anfrage
Weitere Informationen:
Ausführung:
alufarbig Ausführung
l1+0,2:
250 mm
d1:
20 mm
d2:
M6 mm
b:
24 mm
h1:
42 mm
h2:
54 mm
l2:
262 mm
l3:
238 mm
tmin.:
12 mm
Gewicht:
225 g
Weitere Suchbegriffe: Rohrgriff tubular handle 333.1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.