Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66654600 Bügelgriff 528


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66654600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66654600
EAN/GTIN:
     4067201162933
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe kunststoff


Werkstoff Ausführung PA: Thermoplast Polyamid,
glasfaserverstärkt, schwarz. Termperaturbeständig bis 150° C. Die
Festigkeit ist deutlich höher als bei PP.



Werkstoff Ausführung PP:Thermoplast Polypropylen,
glasfaserverstärkt, schwarz. Temperaturbeständig bis 100° C.



Die Griffe aus PP sind niedrigpreisiger als die aus PA und genügen in
vielen Fällen den Anforderungen.

Weitere Informationen:
Ausführung:
PP Ausführung
Länge I1:
179 ±1,0 mm
b:
28 mm
d1:
8,5 mm
d2:
13,5 mm
h1:
50 mm
h2:
8,5 mm
I2:
196 mm
I3:
151 mm
s:
7,5 mm
t:
8,5 mm
Gewicht:
70 g
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, bügelgriff mädler, GN528, 528, U-handle, Handgriff, cabinet U-handles, U-handles, Bügelgriff, Handgriffe, cabinet U-handle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
66653600
ab € 5,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.