Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66655000 Schalen-Klappgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66655000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66655000
EAN/GTIN:
     4067201162957
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinen-Klappgriff
Maschinenklappgriff
Schalen-Klappgriff
schalen-klappgriff stahl
Werkstoff: Klappgriff und Umlenkmechanik aus Stahl verchromt.
Griffschale aus Zinkdruckguss kunststoffbeschichtet, schwarz.

Der sehr robuste Schalen-Klappgriff wird eingesetzt, wenn der Griff
in eingeklapptem Zustand nicht bzw. max. 3 mm vorstehen darf.
Zur Befestigung an der Gehäusewand genügen Schrauben M4.
Weitere Informationen:
Länge I1:
120 mm
I2:
170 mm
I3:
65 mm
m1:
154 mm
m2:
49 mm
Gewicht:
402 g
Weitere Suchbegriffe: schalen klappgriff, Schalen-Klappgriffe, folding handles with recessed tray, Klappgriffe, folding handle with recessed tray, Klappgriff, GN425.4, 425.4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.