Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66664500 Bügelgriff 565


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66664500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66664500
EAN/GTIN:
     4067201157663
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriff aluminium
Werkstoff: Aluminium kunststoffbeschichtet, schwarz RAL 9011 strukturmatt.

Aus gezogenem Aluminiumprofil, mit hoher Stabilität und glatter Oberfläche.
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
Kunststoffbeschichtet, Matt
Lochabstand Befestigungsbohrungen [l]:
112 [mm]
Fußbreite [a]:
17 [mm]
Griffbreite [b]:
26 [mm]
Gewindegröße [d]:
M 8 [mm]
Gesamthöhe [h]:
53 [mm]
Radius [r]:
17 [mm]
Gewindetiefe [t]:
12 [mm]
Gewicht:
160 [g]
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, Bügelgriff, U-handles, U-handle, Handgriffe, GN565, cabinet U-handle, cabinet U-handles, Handgriff, 565
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.