Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66665200 Bügelgriff 565


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66665200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66665200
EAN/GTIN:
     4067201158349
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriff aluminium
Werkstoff: Aluminium kunststoffbeschichtet, schwarz RAL 9011 strukturmatt.

Aus gezogenem Aluminiumprofil, mit hoher Stabilität und glatter Oberfläche.
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
Kunststoffbeschichtet, Matt
Lochabstand Befestigungsbohrungen [l]:
192 [mm]
Fußbreite [a]:
17 [mm]
Griffbreite [b]:
26 [mm]
Gewindegröße [d]:
M 8 [mm]
Gesamthöhe [h]:
57 [mm]
Radius [r]:
17 [mm]
Gewindetiefe [t]:
12 [mm]
Gewicht:
245 [g]
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, 565, Bügelgriff, U-handles, cabinet U-handles, GN565, Handgriff, Handgriffe, U-handle, cabinet U-handle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.