Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66666904 Bügelgriff 426


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66666904
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66666904
EAN/GTIN:
     4067201219156
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriff aluminium m8

Werkstoff: Aluminium kunststoffbeschichtet, schwarz RAL 9005 strukturmatt.
Bügelgriffe d1 = 20 mm aus gezogenem Aluminiumprofil.
Bügelgriffe d1 = 28 mm aus Alu-Rohr mit Wandstärke 4mm und Gewindebuchse aus Aluminium.

Weitere Informationen:
Länge l:
350 mm
d1:
20 mm
d2:
M8 mm
h:
68 mm
r:
22 mm
tmin.:
15 mm
Gewicht:
375 g
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe aluminium, bügelgriffe, Bügelgriff handle 426
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,34*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.