Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66667200 Bügelgriff 426.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66667200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66667200
EAN/GTIN:
     4067201156475
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriff aluminium
Werkstoff: Aluminium kunststoffbeschichtet, schwarz RAL 9005 strukturmatt.

Bügelgriffe d 1 = 20 mm werden aus gezogenem Aluminiumprofil hergestellt. Bügelgriffe d 1 = 28 mm sind aus Alu-Rohr mit Wandstärke 4 mm gefertigt. Gewindebuchse Aluminium.

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
Kunststoffbeschichtet, Matt
Lochabstand Befestigungsbohrungen [l]:
300 [mm]
Griffdurchmesser [d1]:
20 [mm]
Innengewindegröße [d2]:
M 8 [mm]
[h1]:
105 [mm]
Gesamthöhe [h2]:
68 [mm]
Radius [r]:
22 [mm]
Gewindetiefe [t]:
15 [mm]
Gewicht:
475 [g]
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, U-handle, Handgriff, 426.1, GN426.1, cabinet U-handle, U-handles, cabinet U-handles, Handgriffe, Bügelgriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,41*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.