| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-66668800 Herst.-Nr.: 66668800 EAN/GTIN: 4067201156949 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff Ausführung CR: Stahl, verchromt. Werkstoff Ausführung NI: 1.4305 (V2A), matt gestrahlt. Diese Klappgriffe werden eingesetzt, wenn der Griff in der Regel nicht oder nur wenig vorstehen soll. In beiden Endstellungen ist der Griff durch einen gefederten Druckbolzen arretiert. Sechskantmuttern und Unterlegscheiben werden mitgeliefert.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | CR Ausführung | Länge l: | 180 mm | h1: | 34 mm | h2: | 44 mm | Gewicht: | 195 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: schalen klappgriff, folding handle, 425.2, Klappgriff, GN425.2, Klappgriffe, folding handles |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |