Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66671400 Rastbolzen 817 Form CK Bolzen-ø 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66671400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66671400
EAN/GTIN:
     4067201177531
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
rastbolzen mädler
rastbolzen


Werkstoff: Stahl brüniert, Raststift gehärtet. Knopf Kunststoff
Thermoplast (Polyamid) schwarz, matt, nicht demontierbar. Kleine
Baumaße. Ausrastmechanik (Form C/CK) weitgehend verdeckt. Definierte
Gewindelänge durch Einstich am Gewindeende (Form G/GK).



Form B / BK: Mit Bedienknopf ohne Rastkerbe. Verwendung: Wenn der
Raststift bei Loslassen des Knopfes selbständig durch die Federkraft
wieder ausfahren soll.



Form C / CK: Mit Rastsperrknopf. Verwendung: Wenn der Raststift
zeitweise nicht vorstehen darf. Hierzu wird der Knopf nach dem
Herausziehen um 90 ° gedreht. Eine Rastkerbe verhindert, dass sich der
ausgerastete Knopf versehentlich oder durch Erschütterungen zurückdreht.



Form G / GK: Mit Gewindezapfen. Verwendung: Wenn ein Sonderknopf
montiert werden soll, oder die Betätigung des Rastbolzens nicht in der
üblichen Weise von Hand erfolgt.

Weitere Informationen:
Form:
CK Form
d1 -0,02/-0,04:
4 mm
l1 min.:
4 mm
d2:
M8x1 mm
d3 ca.:
16 mm
d4:
- mm
d5:
- mm
l2:
35 mm
l3:
16 mm
l4:
5 mm
l5 Anfang:
- mm
l6 Ende:
- mm
sw:
10 mm
Federdruck Anfang ca.:
4,0 N
Federdruck Ende ca.:
12,0 N
Gewicht:
15,8 g
Weitere Suchbegriffe: indexing plunger, 817, indexing plungers, GN817
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
66699714
ab € 8,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.