Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66677300 Rastriegel 612


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66677300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66677300
EAN/GTIN:
     4067201176862
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rastriegel
rastriegel mädler
rastriegel


Werkstoff: Stahl, brüniert. Raststift feingedreht und nitriert.
Kappe Kunststoff Thermoplast (Polyamid) schwarz, matt. Rastriegel werden
eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vor stehen darf. Durch
Drehen des Riegels um 180° wird der Raststift eingezogen. Eine Rastkerbe
bewirkt, dass der Riegel in beiden Stellungen gehalten wird.



Form A: ohne Kontermutter, ohne Kunststoffkappe.



Form B: ohne Kontermutter, mit Kunststoffkappe.



Form AK: mit Kontermutter, ohne Kunststoffkappe.



Form BK: mit Kontermutter, mit Kunststoffkappe.

Weitere Informationen:
Form:
A Form
d1 -0,02/-0,04:
5 mm
d2:
M12 x 1,5 mm
d3:
12 mm
l1:
47 mm
l2:
8 mm
l3 +1,5:
26 mm
l4:
26 mm
l5:
32 mm
Federdruck N~ Anfang:
9 Federdruck N~ Anfang
Federdruck N~ Ende:
21 Federdruck N~ Ende
Gewicht:
39 g
Weitere Suchbegriffe: GN612, cam action indexing plunger, 612, Federriegel federriegel, indexing plunger, Rastbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
66699773
ab € 9,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.