Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66678400 Rastriegel 612


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66678400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66678400
EAN/GTIN:
     4067201174851
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rastriegel
rastriegel gn612-6-m12
rastriegel mädler
rastriegel


Werkstoff: Stahl, brüniert. Raststift feingedreht und nitriert.
Kappe Kunststoff Thermoplast (Polyamid) schwarz, matt. Rastriegel werden
eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vor stehen darf. Durch
Drehen des Riegels um 180° wird der Raststift eingezogen. Eine Rastkerbe
bewirkt, dass der Riegel in beiden Stellungen gehalten wird.



Form A: ohne Kontermutter, ohne Kunststoffkappe.



Form B: ohne Kontermutter, mit Kunststoffkappe.



Form AK: mit Kontermutter, ohne Kunststoffkappe.



Form BK: mit Kontermutter, mit Kunststoffkappe.

Weitere Informationen:
Form:
B Form
d1 -0,02/-0,04:
6 mm
d2:
M12 x 1,5 mm
d3:
12 mm
l1:
47 mm
l2:
8 mm
l3 +1,5:
26 mm
l4:
26 mm
l5:
32 mm
Federdruck N~ Anfang:
9 Federdruck N~ Anfang
Federdruck N~ Ende:
21 Federdruck N~ Ende
Gewicht:
39 g
Weitere Suchbegriffe: Rastbolzen, cam action indexing plunger, Federriegel federriegel, indexing plunger, 612, GN612
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
66699784
ab € 11,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.