| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-66679200 Herst.-Nr.: 66679200 EAN/GTIN: 4067201166146 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Stahl, brüniert. Raststift feingedreht und nitriert. Kappe Kunststoff Thermoplast (Polyamid) schwarz, matt. Rastriegel werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vor stehen darf. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Raststift eingezogen. Eine Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in beiden Stellungen gehalten wird. Form A: ohne Kontermutter, ohne Kunststoffkappe. Form B: ohne Kontermutter, mit Kunststoffkappe. Form AK: mit Kontermutter, ohne Kunststoffkappe. Form BK: mit Kontermutter, mit Kunststoffkappe.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Form: | B Form | d1 -0,02/-0,04: | 12 mm | d2: | M20 x 1,5 mm | d3: | 20 mm | l1: | 69 mm | l2: | 12 mm | l3 +1,5: | 36 mm | l4: | 37 mm | l5: | 52 mm | Federdruck N~ Anfang: | 21 Federdruck N~ Anfang | Federdruck N~ Ende: | 57 Federdruck N~ Ende | Gewicht: | 125 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: cam action indexing plunger, indexing plunger, GN612, 612, Rastbolzen, Federriegel federriegel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |