Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66686400 Bügelgriff 565.2 L=128mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66686400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66686400
EAN/GTIN:
     4067201179870
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriff aluminium m8
Werkstoff: Aluminium kunststoffbeschichtet,
schwarz RAL 9011 strukturmatt.

Bügelgriffe 565.2 sind eine Weiterentwicklung der Bügelgriffe 565. Durch ihre abgeschrägte Auflagefläche gestatten sie den ´´´´Zugriff´´´´ auch bei beengten Platzverhältnissen, z. B. in Ecken. Aus gezogenem Aluminiumprofil mit hoher Stabilität und glatter Oberfläche. Gutes Design und ergonomische Gesichtspunkte waren für die Profilgestaltung maßgebend. Durch die Kunststoffbeschichtung wird die ´´´´Griff-Freundlichkeit´´´´ zusätzlich erhöht.

Weitere Informationen:
l1:
128 mm
a:
17 mm
b1:
26 mm
b2:
32 mm
d:
M 8 mm
h1:
34 mm
h2:
54 mm
h3:
57 mm
h4 +1:
18,0 mm
r:
17 mm
t:
12 mm
Gewicht:
192 g
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe aluminium, bügelgriffe, cabinet U-handle, Bügelgriff, cabinet U-handles, 565.2, GN565.2, Handgriffe, Handgriff, U-handles, U-handle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.