Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66687300 Rastriegel 612


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66687300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66687300
EAN/GTIN:
     4067201179894
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rastriegel
rastriegel mädler
rastriegel


Werkstoff: Stahl, brüniert. Raststift feingedreht und nitriert.
Kappe Kunststoff Thermoplast (Polyamid) schwarz, matt. Rastriegel werden
eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vor stehen darf. Durch
Drehen des Riegels um 180° wird der Raststift eingezogen. Eine Rastkerbe
bewirkt, dass der Riegel in beiden Stellungen gehalten wird.



Form A: ohne Kontermutter, ohne Kunststoffkappe.



Form B: ohne Kontermutter, mit Kunststoffkappe.



Form AK: mit Kontermutter, ohne Kunststoffkappe.



Form BK: mit Kontermutter, mit Kunststoffkappe.

Weitere Informationen:
Form:
AK Form
d1 -0,02/-0,04:
5 mm
d2:
M12 x 1,5 mm
d3:
12 mm
l1:
47 mm
l2:
8 mm
l3 +1,5:
26 mm
l4:
26 mm
l5:
32 mm
Federdruck N~ Anfang:
9 Federdruck N~ Anfang
Federdruck N~ Ende:
21 Federdruck N~ Ende
Gewicht:
39 g
Weitere Suchbegriffe: indexing plunger, Rastbolzen, 612, Federriegel federriegel, GN612, cam action indexing plunger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
66699873
ab € 10,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.