Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66687800 Rastriegel 612


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66687800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66687800
EAN/GTIN:
     4067201174059
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rastriegel
rastriegel m20 ak
rastriegel mädler
rastriegel


Werkstoff: Stahl, brüniert. Raststift feingedreht und nitriert.
Kappe Kunststoff Thermoplast (Polyamid) schwarz, matt. Rastriegel werden
eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vor stehen darf. Durch
Drehen des Riegels um 180° wird der Raststift eingezogen. Eine Rastkerbe
bewirkt, dass der Riegel in beiden Stellungen gehalten wird.



Form A: ohne Kontermutter, ohne Kunststoffkappe.



Form B: ohne Kontermutter, mit Kunststoffkappe.



Form AK: mit Kontermutter, ohne Kunststoffkappe.



Form BK: mit Kontermutter, mit Kunststoffkappe.

Weitere Informationen:
Form:
AK Form
d1 -0,02/-0,04:
8 mm
d2:
M20 x 1,5 mm
d3:
20 mm
l1:
69 mm
l2:
12 mm
l3 +1,5:
36 mm
l4:
37 mm
l5:
52 mm
Federdruck N~ Anfang:
21 Federdruck N~ Anfang
Federdruck N~ Ende:
57 Federdruck N~ Ende
Gewicht:
115 g
Weitere Suchbegriffe: indexing plunger, cam action indexing plunger, Federriegel federriegel, Rastbolzen, GN612, 612
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
66699878
ab € 18,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.