Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66688000 Rastriegel 612


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66688000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66688000
EAN/GTIN:
     4067201172079
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rastriegel
rastriegel mädler
rastriegel


Werkstoff: Stahl, brüniert. Raststift feingedreht und nitriert.
Kappe Kunststoff Thermoplast (Polyamid) schwarz, matt. Rastriegel werden
eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vor stehen darf. Durch
Drehen des Riegels um 180° wird der Raststift eingezogen. Eine Rastkerbe
bewirkt, dass der Riegel in beiden Stellungen gehalten wird.



Form A: ohne Kontermutter, ohne Kunststoffkappe.



Form B: ohne Kontermutter, mit Kunststoffkappe.



Form AK: mit Kontermutter, ohne Kunststoffkappe.



Form BK: mit Kontermutter, mit Kunststoffkappe.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
Brüniert
Form:
AK
Bolzendurchmesser [d1 -0,02/-0,04]:
10 [mm]
Gewindegröße [d2]:
M 20x1,5 [mm]
[d3]:
20 [mm]
Gesamthöhe [l1]:
69 [mm]
Bolzenüberstand [l2]:
12 [mm]
Gewindelänge [l3 +1,5]:
36 [mm]
[l4]:
37 [mm]
[l5]:
52 [mm]
Federkraft Anfang*:
21 [N]
Federkraft Ende*:
57 [N]
Gewicht:
119 [g]
Weitere Suchbegriffe: GN612, cam action indexing plunger, Rastbolzen, Federriegel federriegel, 612, indexing plunger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mädler
66699880
ab € 18,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.