Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66688200 Rastriegel 612


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66688200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66688200
EAN/GTIN:
     4067201172086
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rastriegel
rastriegel m20 ak
rastriegel mädler
rastriegel


Werkstoff: Stahl, brüniert. Raststift feingedreht und nitriert.
Kappe Kunststoff Thermoplast (Polyamid) schwarz, matt. Rastriegel werden
eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vor stehen darf. Durch
Drehen des Riegels um 180° wird der Raststift eingezogen. Eine Rastkerbe
bewirkt, dass der Riegel in beiden Stellungen gehalten wird.



Form A: ohne Kontermutter, ohne Kunststoffkappe.



Form B: ohne Kontermutter, mit Kunststoffkappe.



Form AK: mit Kontermutter, ohne Kunststoffkappe.



Form BK: mit Kontermutter, mit Kunststoffkappe.

Weitere Informationen:
Form:
AK Form
d1 -0,02/-0,04:
12 mm
d2:
M20 x 1,5 mm
d3:
20 mm
l1:
69 mm
l2:
12 mm
l3 +1,5:
36 mm
l4:
37 mm
l5:
52 mm
Federdruck N~ Anfang:
21 Federdruck N~ Anfang
Federdruck N~ Ende:
57 Federdruck N~ Ende
Gewicht:
125 g
Weitere Suchbegriffe: Federriegel federriegel, Rastbolzen, indexing plunger, GN612, 612, cam action indexing plunger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
66699882
ab € 18,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.