Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66688700 Rastriegel 612


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66688700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66688700
EAN/GTIN:
     4067201165941
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rastriegel
rastriegel bk mädler
rastriegel mädler
rastriegel


Werkstoff: Stahl, brüniert. Raststift feingedreht und nitriert.
Kappe Kunststoff Thermoplast (Polyamid) schwarz, matt. Rastriegel werden
eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vor stehen darf. Durch
Drehen des Riegels um 180° wird der Raststift eingezogen. Eine Rastkerbe
bewirkt, dass der Riegel in beiden Stellungen gehalten wird.



Form A: ohne Kontermutter, ohne Kunststoffkappe.



Form B: ohne Kontermutter, mit Kunststoffkappe.



Form AK: mit Kontermutter, ohne Kunststoffkappe.



Form BK: mit Kontermutter, mit Kunststoffkappe.

Weitere Informationen:
Form:
BK Form
d1 -0,02/-0,04:
8 mm
d2:
M16 x 1,5 mm
d3:
16 mm
l1:
56 mm
l2:
10 mm
l3 +1,5:
30 mm
l4:
32 mm
l5:
42 mm
Federdruck N~ Anfang:
12 Federdruck N~ Anfang
Federdruck N~ Ende:
32 Federdruck N~ Ende
Gewicht:
79 g
Weitere Suchbegriffe: Federriegel federriegel, 612, cam action indexing plunger, indexing plunger, GN612, Rastbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
66699887
ab € 16,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.