Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66699012 Kugel-Griffstange M12 L=160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66699012
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66699012
EAN/GTIN:
     4067201162285
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Griffstange
Kugelknopf ohne Norm
griffstange m12
griffstange

Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A) matt. Kugelknopf Kunststoff Duroplast PF31 schwarz glänzend.
Der Kugelknopf DIN 319 ist aufgeschraubt.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Edelstahl Ausführung
d1:
14 mm
d2:
M12 mm
d3:
35 mm
I1:
160 mm
I2:
16 mm
I3:
32,5 mm
Gewicht:
202 g
Weitere Suchbegriffe: griffstange form a, Knöpfe, stainless, rostfrei, Edelstahl, Kugelknopf, gear lever handle, GN310
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,93*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.