Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66699013 Kugel-Griffstange M12 L=200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66699013
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66699013
EAN/GTIN:
     4067201200246
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Griffstange
Kugelknopf ohne Norm
griffstange

Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A) matt. Kugelknopf Kunststoff Duroplast PF31 schwarz glänzend.
Der Kugelknopf DIN 319 ist aufgeschraubt.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Edelstahl Ausführung
d1:
14 mm
d2:
N12 mm
d3:
35 mm
I1:
200 mm
I2:
16 mm
I3:
32,5 mm
Gewicht:
250 g
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl, gear lever handle, stainless, rostfrei, Kugelknopf, GN310, Knöpfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,62*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.