Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66699110 Zyl.-Griffstange M10 L=125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66699110
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66699110
EAN/GTIN:
     4067201162315
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Griffstange
griffstange


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A) matt. Zylinderknopf Kunststoff
Duroplast PF31 schwarz glänzend.



Der Zylinderknopf ist aufgeschraubt.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Edelstahl Ausführung
d1:
12 mm
d2:
M10 mm
d3:
23 mm
I1:
125 mm
I2:
14 mm
I3:
65 mm
Gewicht:
103 g
Weitere Suchbegriffe: stainless, gear lever handle, rostfrei, Knöpfe, Zylinderknopf, Edelstahl, GN310
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,01*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.