Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66699112 Zyl.-Griffstange M12 L=160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66699112
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66699112
EAN/GTIN:
     4067201162322
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Griffstange
griffstange


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A) matt. Zylinderknopf Kunststoff
Duroplast PF31 schwarz glänzend.



Der Zylinderknopf ist aufgeschraubt.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Edelstahl Ausführung
d1:
14 mm
d2:
M12 mm
d3:
26 mm
I1:
160 mm
I2:
16 mm
I3:
80 mm
Gewicht:
168 g
Weitere Suchbegriffe: rostfrei, GN310, Knöpfe, stainless, Zylinderknopf, gear lever handle, Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,88*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.