Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66699621 Bügelgriff 425 L=200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66699621
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66699621
EAN/GTIN:
     4067201167389
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe edelstahl

Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A) matt gestrahlt.

Bügelgriffe 425 werden serienmäßig mit zwei Edelstahl-Auflagescheiben geliefert. Sie sichern eine einwandfreie Auflage des Griffes auch bei großen Anschlussbohrungen. Die Scheiben sind lose beigelegt.

Weitere Informationen:
l:
200 mm
d:
10 mm
h:
42 mm
r:
12 mm
Gewicht:
161 g
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, Edelstahl, stainless, GN425, cabinet U-handles, Bügelgriff, Handgriffe, Handgriff, rostfrei, U-handle, 425, U-handles, 1.4305, cabinet U-handle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.