Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66699682 Klappgriff NI L=120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66699682
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66699682
EAN/GTIN:
     4067201167419
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinen-Klappgriff
Maschinenklappgriff
Schalen-Klappgriff


Werkstoff Ausführung NI: 1.4305, matt gestrahlt. Diese
Klappgriffe werden eingesetzt, wenn der Griff in der Regel nicht oder
nur wenig vorstehen soll. In beiden Endstellungen ist der Griff durch
einen gefederten Druckbolzen arretiert. Sechskantmuttern und
Unterlegscheiben werden mitgeliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
NI Ausführung
Länge l:
120 mm
h1:
34 mm
h2:
44 mm
Gewicht:
161 g
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl, Klappgriffe, folding handles, rostfrei, Klappgriff, NI, folding handle, stainless, 14305, Ausführung, Griffe, 425.2, GN425.2, CR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.