Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66699779 Rastriegel 612


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66699779
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66699779
EAN/GTIN:
     4067201172406
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rastriegel
rastriegel mädler
rastriegel


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A)/1.4404 (V4A), Druckfeder
1.4310, Raststift geschliffen, chemisch vernickelt. Kappe Kunststoff
Thermoplast (Polyamid) schwarz, matt.






Rastriegel werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vor
stehen darf. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Raststift
eingezogen. Eine Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in beiden Stellungen
gehalten wird.



Form A-N: ohne Kontermutter, ohne Kunststoffkappe.



Form B-N: ohne Kontermutter, mit Kunststoffkappe.



Form AK-N: mit Kontermutter, ohne Kunststoffkappe.



Form BK-N: mit Kontermutter, mit Kunststoffkappe.

Weitere Informationen:
Form:
A-N Form
d1 -0,02/-0,04:
10 mm
d2:
M16 x 1,5 mm
d3:
26 mm
l1:
56 mm
l2:
10 mm
l3 +1,5:
30 mm
l4:
32 mm
l5:
42 mm
Federdruck N~ Anfang:
12 Federdruck N~ Anfang
Federdruck N~ Ende:
32 Federdruck N~ Ende
Gewicht:
65 g
Weitere Suchbegriffe: cam action index plunger, Rasthebel, Federriegel federriegel, cam action index plungers, Rastbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,43*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.