| |
|
| Artikel-Nr.: 183-66699876 Herst.-Nr.: 66699876 EAN/GTIN: 4067201166351 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A)/1.4404 (V4A), Druckfeder 1.4310, Raststift geschliffen, chemisch vernickelt. Kappe Kunststoff Thermoplast (Polyamid) schwarz, matt. Rastriegel werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vor stehen darf. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Raststift eingezogen. Eine Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in beiden Stellungen gehalten wird. Form A-N: ohne Kontermutter, ohne Kunststoffkappe. Form B-N: ohne Kontermutter, mit Kunststoffkappe. Form AK-N: mit Kontermutter, ohne Kunststoffkappe. Form BK-N: mit Kontermutter, mit Kunststoffkappe.
Weitere Informationen: | | Form: | AK-N Form | d1 -0,02/-0,04: | 8 mm | d2: | M12 x 1,5 mm | d3: | 12 mm | l1: | 47 mm | l2: | 12 mm | l3 +1,5: | 26 mm | l4: | 26 mm | l5: | 32 mm | Federdruck N~ Anfang: | 9 Federdruck N~ Anfang | Federdruck N~ Ende: | 21 Federdruck N~ Ende | Gewicht: | 39 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rasthebel, Rastbolzen, cam action index plunger, Federriegel federriegel, cam action index plungers |
| | |
| |